그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 플러그 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.28 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 1-1/16-12 |
최대 일의 압박감 | 4000 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC |
UPC | 678146139184 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
900599 - 10S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.1 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | ₩ 11,445 | |
900599 - 16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.33 " | 1-5/16-12 | 4000 PSI | ₩ 24,062 | |
900599 - 4S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.8 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ₩ 5,302 | |
900599 - 6S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.84 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ₩ 7,052 | |
900599 - 8S | XNUMX가 크롬 아연 | 0.94 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 8,487 | |
900599 - 14S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 1.3 " | - | 2500 | ₩ 16,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.