플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

EATON 500025-16s 어댑터 Jic-플랜지 1 5/16-12 x 1 | AD9XXH 4VRA4

EATON 500025-16s 어댑터 Jic-플랜지 1 5/16-12 x 1

재고 있음 있음
항목: AD9XXH 모델: 500025-16s교차 참조: 4VRA4

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 62,685 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 호스 어댑터
어댑터 유형직진
마감재 XNUMX가 크롬 아연
피팅 재료강철
플랜지 크기1 입력
길이2.01 "
남성 JIC 크기 (인치)1-5/16-12
최대 일의 압박감3500의 PSI
나사 유형수형 JIC-분할 플랜지

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7307929000
원산지US

제품 세부 사항 :

Eaton 500025-16s 분할 플랜지 어댑터는 Code 61 또는 Code 62 플랜지 포트를 JIC 또는 O-Ring Face Seal(OFS) 연결로 변환합니다.

특징:

  • 이 장치는 호환되는 유압 호스를 이동식 기계 및 장비에 연결합니다.
  • 한쪽 끝에는 플랜지 연결부가 있고 다른 쪽 끝에는 JIC(Joint Industry Council) 연결부가 있습니다.
  • 부식 방지, XNUMX가 크롬 아연 도금이 특징으로 환경 친화적이며 독성이 적습니다.

표준 및 승인 :

  • SAE/JIC 37도

자주 묻는 질문:

Q. Eaton 500025-16s를 사용하는 이유는 무엇입니까?

A. 호스 정렬이 용이합니다. 제자리에 있으면 호스 어셈블리를 표준 호스 회전 끝으로 교체할 수 있습니다.

Q. 이 장치의 작동 온도 범위는 무엇입니까?

A. 화씨 -65도에서 400도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.

Q. Eaton 500025-16s는 무엇으로 구성되어 있습니까?

A. 탄소강으로 제작되었습니다.

제품 변형

프로덕트모델어댑터 유형마감재 피팅 재료길이남성 JIC 크기 (인치)최대 일의 압박감나사 유형가격
EATON J10CBO 호스 어댑터 Mnpt - 남성 Jic 스트레이트 | AD7ZUZ 4HM17 J10CBO직진평원316 스테인레스 스틸1.89 "7 / 8-143000의 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 71,872
EATON J12CBO 호스 어댑터 Mnpt - 남성 Jic 스트레이트 | AD7ZVB 4HM19 J12CBO직진평원316 스테인레스 스틸2.06 "1-1/16-123000의 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 102,585
EATON J4-4CBO 호스 어댑터 Mnpt - 남성 Jic 스트레이트 | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBO직진평원316 스테인레스 스틸1.42 "7 / 16-204500 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 55,562
EATON J4CBO 호스 어댑터 Mnpt - 남성 Jic 스트레이트 | AD7ZVF 4HM23 J4CBO직진평원316 스테인레스 스틸1.22 "7 / 16-204500 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 24,062
EATON J5-4CBO 호스 어댑터 Mnpt - 남성 Jic 스트레이트 | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBO직진평원316 스테인레스 스틸1.42 "1 / 2-204000 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 41,632
EATON J6-6CBO 호스 어댑터 Mnpt - 남성 Jic 스트레이트 | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBO직진평원316 스테인레스 스틸1.43 "9 / 16-184000 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 36,207
EATON J6CBO 호스 어댑터 Mnpt - 남성 Jic 스트레이트 | AD7ZVM 4HM29 J6CBO직진평원316 스테인레스 스틸1.43 "9 / 16-184000 PSI남성 JIC에 남성 NPT₩ 32,795

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

EATON 500025-16s 어댑터 Jic-플랜지 1 5/16-12 x 1
₩ 62,685 /단위