항목 | 캡 너트 |
어댑터 유형 | 캡 |
여성 JIC 크기 (인치) | 1-5/16-12 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.02 " |
최대 일의 압박감 | 3000의 PSI |
나사 유형 | 여성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210292 - 10S | XNUMX가 크롬 아연 | 캡 너트 | 0.84 " | 3000의 PSI | ₩ 11,620 | |
210292 - 12S | XNUMX가 크롬 아연 | 캡 너트 | 0.91 " | 3000의 PSI | ₩ 16,782 | |
210292 - 4S | XNUMX가 크롬 아연 | 캡 너트 | 0.59 " | 5000의 PSI | ₩ 5,512 | |
210292 - 6S | XNUMX가 크롬 아연 | 캡 너트 | 0.62 " | 4000 PSI | ₩ 6,580 | |
210292 - 8S | XNUMX가 크롬 아연 | 캡 너트 | 0.75 " | 4000 PSI | ₩ 8,732 | |
210292 - 14S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1" | 2500 | ₩ 16,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.