그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 드릴 비트 |
드릴 비트 크기 | 1 / 2 " |
드릴링 길이 | 24 " |
커터 헤드 수 | 4 |
전체 길이 | 29 " |
생크 모양 | 운형자 |
생크 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 70.1 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 비트 직경 | 드릴링 길이 | 커터 헤드 수 | 전체 길이 | 생크 모양 | 생크 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC2001 | 5 / 32 " | 4" | 4 | 6" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 1 | ₩ 20,387 | ||
HC2081 | 1 / 2 " | 4" | 4 | 6" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 1 | ₩ 22,925 | ||
HC2084 | 1 / 2 " | 10 " | 4 | 12 " | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 1 | ₩ 38,115 | ||
HC2011 | 3 / 16 " | 4" | 4 | 6" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 1 | ₩ 15,067 | ||
HC2124 | 3 / 4 " | 10 " | 4 | 12 " | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 1 | ₩ 64,837 | ||
HC2102 | 5 / 8 " | 6" | 4 | 8" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 1 | ₩ 38,360 | ||
HC2041 | 1 / 4 " | 4" | 4 | 6" | SDS 플러스 | 25 / 64 " | 1 | ₩ 14,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.