그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(F) NPT 크기 | 1-1/4 - 11-1/2 |
어댑터 유형 | NPT 커플 링 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.93 " |
최대 일의 압박감 | 2000 PSI |
나사 유형 | 암 NPT-암 NPT |
UPC | 678146052582 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 4.83 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 어댑터 유형 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2096 - 4S | NPT 커플 링 | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.13 " | 4500 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 11,900 | |
2096 - 6S | NPT 커플 링 | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.13 " | 3500의 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 16,205 | |
2096 - 8S | NPT 커플 링 | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.13 " | 3500의 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 24,640 | |
2096 - 12S | NPT 커플 링 | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.53 " | 3000의 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 32,620 | |
2096 - 16S | NPT 커플 링 | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.89 " | 2500 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 55,615 | |
2096-8-4S | 연결 | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.7 " | 3500의 PSI | 여성 NPT | ₩ 11,795 | |
2096-8-6S | 연결 | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.7 " | 3500의 PSI | 여성 NPT | ₩ 16,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.