항목 | 유압 호스 어댑터 |
(M) NPT 크기 (인치) | 3 / 4-14 |
어댑터 유형 | 파이프 플러그 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.06 " |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
나사 유형 | 남성 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2082 - 2S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 0.58 " | 10,000의 PSI | ₩ 4,445 | |
2082 - 4S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 0.75 " | 9500 PSI | ₩ 5,110 | |
2082 - 6S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 0.78 " | 8000 PSI | ₩ 6,020 | |
2082 - 8S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 0.97 " | 6000 PSI | ₩ 7,647 | |
2082 - 16S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.25 " | 4000 PSI | ₩ 23,135 | |
2082 - 20S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 1.75 " | 2000 | ₩ 65,765 | |
2082 - 24S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 2" | 1500 | ₩ 68,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.