그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 스레드 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 1.03 |
남성 ORS 크기 (인치) | 1 / 8 "-27 |
남성 SAE 크기 (인치) | 1 / 8 "-27 |
최대 일의 압박감 | 5000 |
나사 유형 | 여성 NPSM |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 어댑터 유형 | 마감재 | 피팅 크기 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2047-12-12S | 팔꿈치 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 4-14 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 1.19 " | 3500의 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 61,547 | |
2047-4-4S | 팔꿈치 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 4-18 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 0.78 " | 5000의 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 25,060 | |
2047-6-6S | 팔꿈치 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 8-18 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 0.94 " | 4000 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 23,572 | |
2047-8-8S | 팔꿈치 내부 파이프 스위블 | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 2-14 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 1" | 3500의 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 27,790 | |
2047-16-16S | 90도 팔꿈치 | XNUMX가 크롬 아연 | 1-11-1 / 2 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 3.06 " | 3000의 PSI | 남성 NPT-여성 NPSM | ₩ 102,742 | |
2047-20-20S | 90도 팔꿈치 | XNUMX가 크롬 아연 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 3.64 " | 2000 PSI | 남성 NPT-여성 NPSM | ₩ 110,652 | |
2047-24-24S | 90도 팔꿈치 | XNUMX가 크롬 아연 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 4.04 " | 1500 PSI | 남성 NPT-여성 NPSM | ₩ 148,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.