그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(M) NPT 크기 (인치) | 1 / 4-18 |
어댑터 유형 | 직진 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 크기 | 1 / 4-18 NPSM |
길이 | 1.25 " |
최대 일의 압박감 | 5000의 PSI |
나사 유형 | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 |
UPC | 678146050038 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
A. 한쪽 끝에 암 1/4-18 NPSM 나사산이 있고 다른 쪽 끝에 수 1/4-18 NPT 나사산이 있어 끝이 다른 파이프를 연결합니다.
A. 화씨 250도의 최대 온도를 견딜 수 있습니다.
A. Eaton의 DURA-KOTE 도금/마감은 최대 1000시간 동안 내부식성이 있습니다. 이 기술은 금속 피팅 부식 방지의 상당한 발전을 나타냅니다.
모델 | 마감재 | 피팅 크기 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 4-14 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 1.73 " | 3500의 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 21,857 | |
2045-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 1-11-1 / 2 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 2" | 3000의 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 33,285 | |
2045-2-2S | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 8-27 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 0.94 " | 6000 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 10,850 | |
2045-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 3 / 8-18 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 1.31 " | 4000 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 11,795 | |
2045-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1 / 2-14 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 1.61 " | 3500의 PSI | 수형 NPT-암형 NPSM 스위블 | ₩ 14,420 | |
2045-20-20S | XNUMX가 크롬 아연 | 1-1 / 4-11-1 / 2 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 2.08 " | 2000 PSI | 남성 NPT-여성 NPSM | ₩ 65,327 | |
2045-24-24S | XNUMX가 크롬 아연 | 1-1 / 2-11-1 / 2 NPSM | 유압 호스 어댑터 | 2.2 " | 1500 PSI | 남성 NPT-여성 NPSM | ₩ 77,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.