그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 2.4 " |
남성 ORS 크기 (인치) | 7 / 8 "-14 |
남성 SAE 크기 (인치) | 7 / 8 "-14 |
최대 일의 압박감 | 3000 |
나사 유형 | 남성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
2043-4-4S | 1.6 " | 5000 | ₩ 26,232 | |
2043-5-5S | 1.8 | 5000 | ₩ 145,127 | |
2043-6-6S | 1.9 " | 4000 | ₩ 35,105 | |
2043-8-8S | 2.1 | 4000 | ₩ 27,020 | |
2043-12-12S | 2.7 | 3000 | ₩ 69,405 | |
2043-16-16S | 2.9 " | 2500 | ₩ 110,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.