그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 칸막이 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 2.18 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 9 / 16-18 |
최대 일의 압박감 | 7000 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC-남성 JIC |
UPC | 678146135803 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 어댑터 유형 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2041-8-8S | 칸막이 | XNUMX가 크롬 아연 | 2.44 " | 3/4 - 16 | 6000 PSI | 남성 JIC-남성 JIC | ₩ 24,990 | |
2041-4-4S | 칸막이 | XNUMX가 크롬 아연 | 2.07 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 남성 JIC-남성 JIC | ₩ 18,252 | |
2041-10-10S | 스트레이트 벌크 헤드 | XNUMX가 크롬 아연 | 2.74 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 남성 JIC | ₩ 26,687 | |
2041-16-16S | 스트레이트 벌크 헤드 | XNUMX가 크롬 아연 | 3.14 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC | ₩ 73,937 | |
2041-5-5S | - | XNUMX가 크로메이트 아연 | 2.07 | - | 5000 | 남성 JIC | ₩ 63,420 | |
2041-20-20S | - | XNUMX가 크로메이트 아연 | 3.31 | - | 2000 | 남성 JIC | ₩ 149,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.