그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 재질 | 탄소강 |
마감재 | XNUMX가 크로메이트 아연 |
길이 | 3.62 |
남성 ORS 크기 (인치) | 1-5 / 16 "-12 |
남성 SAE 크기 (인치) | 1-5 / 16 "-12 |
최대 일의 압박감 | 2500 |
나사 유형 | 여성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | KR |
모델 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
203101-4-4S | 1.8 | 5000 | - | 여성 JIC | ₩ 25,427 | |
203101-6-6S | 2.1 | 4000 | - | 남성 JIC | ₩ 24,762 | |
203101-8-8S | 2.5 " | 4000 | - | 남성 JIC | ₩ 33,722 | |
203101-10-10S | 2.9 " | 3000 | - | 남성 JIC | ₩ 146,107 | |
203101-12-12S | 3.3 | 3000 | 3 / 4 " | 남성 JIC | ₩ 71,592 | |
203101-20-20S | 4.12 | 2000 | 1 1 / 4 "X 1 1 / 4"1 1 / 4 " | 여성 JIC | ₩ 205,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.