그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 티 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 3.81 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 1-5/16-12 |
남성 SAE 크기 (인치) | 1-5/16-12 |
최대 일의 압박감 | 2500 PSI |
나사 유형 | 남성 ORB-남성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
203003-8-8-10S | 2.9 " | 7 / 8-14 | 4000 PSI | ₩ 50,155 | |
203005-4-4 | 1.92 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | ₩ 33,635 | |
203005-6-6 | 2.3 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | ₩ 55,527 | |
203005-8-8 | 2.7 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | ₩ 39,672 | |
203005-12-12 | 3.5 " | 1-1/16-12 | 3500의 PSI | ₩ 63,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.