그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 노동 조합 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 2.25 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 1-5/16-12 |
최대 일의 압박감 | 3500의 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC-남성 JIC |
UPC | 678146035226 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 어댑터 유형 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027-10-10S | 노동 조합 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.88 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 남성 JIC-남성 JIC | ₩ 13,527 | |
2027-12-12S | 노동 조합 | XNUMX가 크롬 아연 | 2.16 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC-남성 JIC | ₩ 16,362 | |
2027-4-4S | 노동 조합 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.37 " | 7 / 16-20 | 3500의 PSI | 남성 JIC-남성 JIC | ₩ 6,300 | |
2027-6-6S | 노동 조합 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.41 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC-남성 JIC | ₩ 6,965 | |
2027-8-8S | 노동 조합 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.62 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 남성 JIC-남성 JIC | ₩ 9,572 | |
2027-6-4S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.4 " | 9/16-18 x 7/16-20 | 7000 PSI | 남성 JIC | ₩ 9,712 | |
2027-8-6S | 직진 | XNUMX가 크롬 아연 | 1.52 " | 3/4-16 x 9/16-18 | 6000 PSI | 남성 JIC | ₩ 11,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.