그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(M) NPT 크기 (인치) | 3 / 8-18 |
어댑터 유형 | 직진 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.53 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 3 / 4-16 |
최대 일의 압박감 | 6000 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC에 남성 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.11 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 23,747 | |
2021-12-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.85 " | 3 / 4-16 | 5000의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 17,377 | |
2021-16-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.25 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 21,822 | |
2021-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 3500의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 20,282 | |
2021-2-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.2 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 8,435 | |
2021-20-20S | XNUMX가 크롬 아연 | 2.45 " | 13 | 3000의 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 34,440 | |
2021-4-5S | XNUMX가 크롬 아연 | 1.42 " | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 남성 JIC에 남성 NPT | ₩ 7,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.