그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
연결 유형 | 압착 가능 |
대시 크기 | 16 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 4.22 |
스레드 크기 | 1-7 / 16 "-12 |
나사 유형 | 여성 ORS |
선박 중량 (kg) | 0.67 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1BA16MP12 | 12 | 3 / 4 " | 2.8 " | 1 "-11-1 / 2 | 남성 NPT | ₩ 8,942 | ||
1BA12MP16 | 16 | 1" | 3.02 | 3 / 4 "-14 | 남성 NPT | ₩ 9,047 | ||
1BA10FJ12 | 12 | 3 / 4 " | 2.81 | 7 / 8 "-14 | 여성 JIC | ₩ 8,312 | ||
1BA8FJC8 | 8 | 1 / 2 " | 2.87 | 3 / 4 "-16 | 여성 JIC | ₩ 18,252 | ||
1BA8FR8 | 8 | 1 / 2 " | 2.67 | 13 / 16 "-16 | 여성 ORS | ₩ 5,652 | ||
1BA8MR8 | 8 | 1 / 2 " | 2.3 " | 13 / 16 "-16 | 남성 ORB | - | RFQ
| |
1AV20FR20 | 20 | 1.25 " | 4.07 | 1-11 / 16 "-12 | 여성 ORS | ₩ 258,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.