그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -8 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 1 / 2 " |
길이 | 2.67 " |
O- 링 스레드 (인치) | 13 / 16-16 |
타입 | 크림프, 암 ORS |
UPC | 678146127778 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 마감재 | 피팅 재료 | 호스 | 내부 Dia. | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA10FR10 | 10 | XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 5 / 8 " | - | 2.76 " | - | ₩ 72,887 | ||
1AA4FR4 | -4 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 4 " | - | 1.95 " | - | ₩ 37,992 | ||
1AA6FR4 | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 4 " | - | 2.04 " | - | ₩ 39,497 | ||
1AA6FR6 | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 3 / 8 " | - | 2.23 " | - | ₩ 42,420 | ||
1AA6FR8 | -6 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 2 " | - | 2.51 " | - | ₩ 60,620 | ||
1AA8FR6 | -8 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 3 / 8 " | - | 2.32 " | - | ₩ 43,365 | ||
1AA10FR8 | -10 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | 강철 | 1 / 2 " | - | 2.64 " | - | ₩ 82,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.