항목 | 유압 호스 피팅 |
연결 유형 | 압착 가능 |
대시 크기 | 4 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 1.92 |
스레드 크기 | 1 / 2 "-20 |
나사 유형 | 여성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA4FJC4 | 4 | 1 / 4 " | 1.84 | 7 / 16 "-20 | ₩ 65,957 | ||
1AA8FJC6 | 8 | 3 / 8 " | 2.54 | 3 / 4 "-16 | ₩ 96,145 | ||
1AA8FJC8 | 8 | 1 / 2 " | 2.71 | 3 / 4 "-16 | ₩ 105,472 | ||
1AA10FJC8 | 8 | 1 / 2 " | 2.78 | 7 / 8 "-14 | ₩ 90,790 | ||
1AA10FJC10 | 10 | 5 / 8 " | 2.7 | 7 / 8 "-14 | ₩ 79,975 | ||
1AA12FJC12 | 12 | 3 / 4 " | 3.36 | 1-1 / 16 "-12 | ₩ 97,737 | ||
1AA16FJC16 | 16 | 1" | 3.56 | 1-5 / 16 "-12 | ₩ 238,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.