그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -4 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 1 / 4 " |
길이 | 2.87 " |
스레드 NPT | 1 / 4-18 |
타입 | 크림프, 암 NPT |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 대시 크기 | 마감재 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 튜브 크기 | 타입 | 피팅 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AA32MP32 | 4.59 " | 32 | XNUMX가 크롬 아연 | - | - | - | 크림프, 수 파이프 | 강철 | ₩ 354,357 | ||
1AA24MP24 | 4.18 " | 24 | XNUMX가 크롬 아연 | - | - | - | 크림프, 수 파이프 | 강철 | ₩ 226,625 | ||
1aa10mj10 | 2.73 " | 10 | XNUMX가 크롬 아연 | - | - | - | 크림프, 수 JIC | 강철 | ₩ 55,860 | ||
1AA8MP10 | 2.74 " | 8 | XNUMX가 크롬 아연 | - | - | - | 크림프, 수 파이프 | 강철 | ₩ 51,170 | ||
1A16FLA16 | 4.35 " | -16 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | - | - | - | 크림프, 코드 61 플랜지 | 강철 | ₩ 208,425 | ||
1A16FLB16 | 4.22 " | -16 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | - | - | - | 크림프, 코드 61 플랜지 | 강철 | ₩ 187,827 | ||
1A16FL16 | 3.49 " | -16 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 | - | - | - | 크림프, 코드 61 플랜지 | 강철 | ₩ 143,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.