그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | -12 |
여성 SAE 크기 (인치) | 1-1/16-14 |
마감재 | ROHS XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
피팅 타입 | 45도 팔꿈치 |
호스 | 5 / 8 " |
길이 | 3.78 " |
나사 각도 (Deg.) | 45 |
타입 | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190297 - 5S | -5 | 45도 팔꿈치 | 1 / 4 " | 2.07 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 72,887 | ||
190299 - 6S | -6 | 45도 팔꿈치 | 5 / 16 " | 2.23 " | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 | ₩ 77,157 | ||
190296 - 5S | -5 | 90도 팔꿈치 | 1 / 4 " | 1.96 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 76,947 | ||
190302 - 6S | -6 | 90도 팔꿈치 | 5 / 16 " | 2.13 " | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 | ₩ 76,422 | ||
190302 - 12S | -12 | 90도 팔꿈치 | 7 / 8 " | 3.74 " | 재사용 가능한 암 SAE 스위블 | ₩ 144,812 | ||
190295 - 4S | -4 | 90도 팔꿈치 | 3 / 16 " | 1.74 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 77,227 | ||
190295 - 8S | -8 | 90도 팔꿈치 | 13 / 32 " | 2.88 " | 재사용 가능한 여성 범용 회전 | ₩ 89,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.