그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 모터 |
배수량 | 0.5 구리 In./Rev. |
플랜지 마운트 | 볼트 5 개, 1.25 "파일럿 |
높이 | 2.37 " |
길이 | 4.09 " |
맥스. 오일 온도. | 180 F |
최대 RPM | 1992 |
최소 오일 점도 | SUS 70 개 |
포트 스레드 | 9 / 16-18 UNF |
포트 타입 | 종료 |
압력 등급 | 2400 PSI |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.03 " |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
UPC | 111533772309 |
폭 | 2.37 " |
선박 중량 (kg) | 2.06 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8412298015 |
원산지 | US |
모델 | 배수량 | 길이 | 최대 RPM | 포트 타입 | 압력 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129-0339 | 0.5 구리 In./Rev. | 4.09 " | 1992 | 측면 | 2400 PSI | ₩ 999,530 | |
129-0292 | 0.79 구리 In./Rev. | 4.21 " | 1575 | 종료 | 2400 PSI | ₩ 1,010,415 | |
129-0340 | 0.79 구리 In./Rev. | 4.21 " | 1575 | 측면 | 2400 PSI | ₩ 1,108,117 | |
129-0293 | 1.21 구리 In./Rev. | 4.38 " | 1043 | 종료 | 2400 PSI | ₩ 1,113,647 | |
129-0341 | 1.21 구리 In./Rev. | 4.38 " | 1043 | 측면 | 2400 PSI | ₩ 984,760 | |
129-0294 | 1.93 구리 In./Rev. | 4.68 " | 650 | 종료 | 2175 PSI | ₩ 1,102,745 | |
129-0342 | 1.93 구리 In./Rev. | 4.68 " | 650 | 측면 | 2175 PSI | ₩ 1,086,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.