그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 4 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
피팅 타입 | 남성 NPT 스트레이트 |
호스 | 5 / 16 " |
길이 | 1.77 " |
스레드 NPT | 1 / 4-18 |
타입 | 잠그다 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7412200000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
10502B-102 | 2 | 1 / 8 " | 1" | ₩ 20,825 | |
10504B-102 | 2 | 1 / 4 " | 1.54 " | ₩ 10,307 | |
10504B-104 | 4 | 1 / 4 " | 1.61 " | ₩ 9,082 | |
10506B-104 | 4 | 3 / 8 " | 1.7 " | ₩ 8,347 | |
10506B-106 | 6 | 3 / 8 " | 1.72 " | ₩ 14,157 | |
10508B-106 | 6 | 1 / 2 " | 1.72 " | ₩ 12,232 | |
10508B-108 | 8 | 1 / 2 " | 1.94 " | ₩ 16,607 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.