EATON 10250T26R 푸시버튼, 30.5mm, 헤비듀티, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 누름 단추 |
동작 | 순간 푸시 |
기본 소재 | 금속 |
베젤 | 크롬 도금 아연 다이 캐스트 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 금속 |
IP 등급 | 65 |
자재 | 금속 |
NEMA 평가 | 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
터미널 연결 | 압력판 |
운영자 유형 | 40mm 버섯 머리 |
원산지 | DO |
A. 접점 용접 또는 스프링 파손 시 상시 폐쇄 접점이 강제로 개방되어 포지티브 개방 작동이 용이합니다.
A. 이 장치의 공칭 장착은 30mm입니다.
A. 쉽고 빠른 설치를 위해 표준 나사 터미널이 함께 제공됩니다.
모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|
10250ED1010 | 누름 단추 | ₩ 2,003,372 | RFQ
|
10250ED1043-2 | 누름 단추 | ₩ 528,976 | RFQ
|
10250ED1015 | 누름 단추 | ₩ 1,446,256 | RFQ
|
10250ED1033 | 누름 단추 | ₩ 624,652 | RFQ
|
10250CED23 | 누름 단추 | ₩ 543,060 | RFQ
|
10250ED1043-3 | 누름 단추 | ₩ 405,188 | RFQ
|
10250ED1063-2 | 누름 단추 | ₩ 399,560 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.