항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 6 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
피팅 타입 | 남성 NPT 스트레이트 |
호스 | 3 / 8 " |
길이 | 1.93 " |
스레드 NPT | 3 / 8-18 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.