그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 4 |
마감재 | 아연, XNUMX가 크로메이트 |
피팅 재료 | 탄소강 |
피팅 타입 | 암형 JIC 피팅, 90도 |
호스 | 1 / 4 " |
JIC 스레드 (인치) | 7 / 16-20 |
길이 | 1.84 " |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
프로덕트 | 모델 | 대시 크기 | 피팅 타입 | 호스 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04Z-102 | 2 | 남성 NPT 스트레이트 | 1 / 4 " | 1.84 " | ₩ 19,810 | ||
04Z-104 | 4 | 남성 NPT 스트레이트 | 1 / 4 " | 2.06 " | ₩ 23,940 | ||
04Z-504 | 4 | 남성 JIC 스트레이트 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 32,830 | ||
04Z-505 | 5 | 남성 JIC 스트레이트 | 1 / 4 " | 1.84 " | ₩ 31,815 | ||
04Z-604 | 4 | 암 JIC 피팅, 스트레이트 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 26,390 | ||
04Z-605 | 5 | 암 JIC 피팅, 스트레이트 | 1 / 4 " | 1.98 " | ₩ 27,860 | ||
04Z-665 | 5 | 암형 JIC 피팅, 90도 | 1 / 4 " | 1.92 " | ₩ 72,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.