EAGLE M04CRA 4갤런, 모듈식 Quik-Assembly 탁상용 캐비닛, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
생산 능력 | 4 갤런 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 18 " |
문 유형 | Manual |
높이 | 22 " |
자재 | 고강도 고밀도 폴리에틸렌 (HDPE) |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
UPC | 048441008940 |
무게 | 30의 파운드 |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 높이 | 선반 수 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M04Y | 4 갤런 | 노란색 | 18 " | 22 " | 2 | 30의 파운드 | 18 " | ₩ 383,956 | RFQ
| |
M04BLK | 4 갤런 | 검정 | 18 " | 22 " | 2 | 30의 파운드 | 18 " | ₩ 383,956 | RFQ
| |
M04베이 | 4 갤런 | 베이지색 | 18 " | 22 " | 2 | 30의 파운드 | 18 " | ₩ 383,956 | RFQ
| |
M04GRY | 4 갤런 | 회색 | 18 " | 22 " | 2 | 30의 파운드 | 18 " | ₩ 916,371 | RFQ
| |
M12CRA | 12 갤런 | 파란색 | 22 " | 36 " | 2 | 45의 파운드 | 18 " | ₩ 732,683 | ||
M12Y | 12 갤런 | 노란색 | 22 " | 36 " | 2 | 45의 파운드 | 18 " | ₩ 426,618 | RFQ
| |
M12BLK | 12 갤런 | 검정 | 22 " | 36 " | 2 | 45의 파운드 | 18 " | ₩ 426,618 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.