항목 | 배 매는 기둥 |
색상 | 노란색 |
건설 | 강철 |
마감재 | 분말 코팅 |
내 충격성 | 1000의 파운드. |
내부 Dia. | 6.625 " |
잠금 시스템 | 없음 |
자재 | 탄소강 |
장착 치수 | 3 / 4 " |
마운팅 플레이트 치수 | 10 "X 10" |
순 무게 | 70의 파운드 |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 7" |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 10 " |
벽 두께 | 0.25 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 92.18 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 84.89 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.