그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포스트 슬리브 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 6.875 " |
자재 | HDPE |
외부 Dia. | 7.875 " |
전체 높이 | 56 " |
무게 | 8의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1732 | 노란색 | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 파운드 | ₩ 108,003 | ||
1732W | 백 | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 파운드 | ₩ 68,752 | RFQ
| |
1732R | 빨간색 | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 파운드 | ₩ 108,003 | ||
1732BR | 갈색 | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 파운드 | ₩ 108,003 | ||
1732GN | 초록색 | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 파운드 | ₩ 108,003 | ||
1732OR | 주황색 | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 파운드 | ₩ 108,003 | ||
1732LM | 라임 | 4.75 " | 5.75 " | 56 " | 5 파운드 | ₩ 108,003 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.