항목 | 화면이 있는 유입경로 |
색상 | 노란색 |
지름 | 18 " |
함수 | 흘리거나 튀는 것을 막아주고, 필터와 작은 용기를 핸즈프리로 배출 할 수 있으며, 드럼 채우기 게이지를 사용하여 내용물을 모니터링합니다. |
자재 | 대부분의 화학 물질 및 유해 폐기물에 강한 100% 블로우 성형 고밀도 폴리에틸렌 |
주둥이 | 모든 2 갤런 및 30 갤런 폐쇄 헤드 드럼의 55 "NPT 마개에 맞는 깔때기 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
A. 이 드럼 깔때기에는 2인치 NPT 마개에 맞추기 위한 주둥이가 있습니다.
A. 이 드럼 깔때기는 30 및 55갤런 드럼과 호환됩니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.