EAGLE 1634 드럼 유출 방지 팔레트 4 드럼 10k Lb.
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 유출 억제 팔레트 |
색상 | 옐로우 / 블랙 |
높이 | 6.5 " |
길이 | 52.5 " |
부하 용량 | 10,000의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
드럼 수 | 4 |
유출 용량 | 60 갤런 |
폭 | 51.5 " |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 134.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
A. 60갤런.
A.
A. 유출 용량은 60갤런입니다. 더 높은 유출 용량을 갖춘 드럼 유출 방지 팔레트를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. Eagle 1640 유출 방지 팔레트 132갤런의 유출 용량을 가지고 있습니다.
A. 주요 요소에는 용량, 재료, 화학적 호환성, 규정 준수, 누출 방지, 접근성, 이동성, 추가 기능 및 내구성이 포함됩니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 유출 용량 | 생산 능력 | 색상 | 무게 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1620B | 66 갤런 | - | 검정 | - | 26.25 " | 13.75 " | 드럼 유출 억제 팔레트 | 51 " | ₩ 861,507 | ||
1620BND | 66 갤런 | - | 검정 | - | 26.25 " | 13.75 " | 드럼 유출 억제 팔레트 | 51 " | ₩ 809,375 | ||
1620ND | 66 갤런 | - | 옐로우 / 블랙 | - | 26.25 " | 13.75 " | 드럼 유출 억제 팔레트 | 51 " | ₩ 808,885 | ||
1640 | 132 갤런 | - | 옐로우 / 블랙 | - | 51 " | 13.75 " | 드럼 유출 억제 팔레트 | 52.5 " | ₩ 1,380,540 | ||
1640B | 132 갤런 | - | 검정 | - | 51 " | 13.75 " | 드럼 유출 억제 팔레트 | 52.5 " | ₩ 1,341,427 | ||
1640BND | 132 갤런 | - | 검정 | - | 51 " | 13.75 " | 드럼 유출 억제 팔레트 | 52.5 " | ₩ 1,313,725 | ||
1640ND | 132 갤런 | - | 옐로우 / 블랙 | - | 51 " | 13.75 " | 드럼 유출 억제 팔레트 | 52.5 " | ₩ 1,289,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.