항목 | 안전 폐기 캔 |
생산 능력 | 2-1 / 2 갤런 |
색상 | 빨간색 |
피팅 재료 | 아연 도금 강판 |
높이 | 12 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
외부 Dia. | 11.25 " |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 7310290050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 무게 | 생산 능력 | 색상 | 피팅 재료 | 높이 | 자재 | 외부 Dia. | 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1519 | - | 3 갤런 | 빨간색 | 스테인리스 금속 | 14.5 " | 폴리에틸렌 | 12.5 " | 인화성 물질 | ₩ 80,587 | ||
1323 | - | 2-1 / 2 갤런 | 은 | - | 12 " | 스테인리스 강 | 11.25 " | 인화성 물질 | ₩ 1,266,982 | ||
1325 | - | 5 갤런 | 은 | - | 18 " | 스테인리스 강 | 11.25 " | 인화성 물질 | ₩ 1,487,220 | ||
1425 | - | 5 갤런 | 빨간색 | 아연 도금 강판 | 18 " | 아연 도금 강판 | 11.25 " | 인화성 물질 | ₩ 535,342 | ||
1515 | 7 파운드 | 3 갤런 | 노란색 | - | 14.5 " | 폴리에틸렌 | - | 부식제 | ₩ 312,225 | RFQ
| |
1521 | 8의 파운드 | 5 갤런 | 노란색 | - | 18.5 " | 폴리에틸렌 | - | 부식제 | ₩ 315,890 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.