항목 | 유형 II DOT 안전 캔 |
생산 능력 | 5 갤런 |
색상 | 빨간색 |
높이 | 15.75 " |
호스 길이 | 12 " |
직경 외부 호스. | 7 / 8 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
외부 Dia. | 12.5 " |
사용 | 인화성 물질 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 7310290050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.