BALDOR MOTOR 발 장착형 모터, 삼상, ODP
필터
베이스 : RG , 인클로저: 엽니다 , 인클로저 유형: ODP , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 145T ,Hz: 60 , 절연 등급: F , IP 등급: 22/23 , 장착: F1 , 장착 유형: 발 장착 , 극 수: 04 , 전체 길이: 16.37 " , 평점: 60 Hz에서 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 7/8 "" , 열 보호: 자동 / 수동 꺼짐
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 산출 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EBM3154T | - | - | - | - | 3 상 | - | - | - | ₩ 5,927,880 | |
B | EBM3311T | - | 20.4-19.4/9.7 | - | 7.5 | 3 | 79 | C | 1770 | ₩ 12,889,163 | |
A | EBM3157T | - | - | - | - | 3 상 | - | - | - | ₩ 6,763,959 | |
A | EBM3116T | 1.02 A | 3.3-3/1.5 | 15.8 LB-FT | 1 | 3 | 70 | B | 1765 | ₩ 5,340,720 | |
C | BM3116 | 1.1 A | 3.7-3.4/1.7 | 11.8 LB-FT | 1 | 3 | 70 | N | 1725 | ₩ 4,582,123 | |
A | EBM3211T | 2.43 A | 8.5-8.4/4.2 | 37.4 LB-FT | 3 | 3 | 74 | B | 1765 | ₩ 8,299,963 | |
A | EBM3248T | 3.2 A | 13.6-12.8/6.4 | 52 LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | ₩ 8,814,323 | |
A | EBM3218T | 3.2 A | 13.6-12.8/6.4 | 52 LB-FT | 5 | 3 | 81 | A | 1750 | ₩ 10,256,349 | |
B | EBM3313T | 5.51 A | 26-25/12.5 | 86.2 LB-FT | 10 | 3 | 82 | B | 1770 | ₩ 16,165,469 | |
B | EBM2513T | 7.27 A | 37.4-35.4/17.7 | 171 LB-FT | 15 | 3 | 86 | B | 1765 | ₩ 21,414,603 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공급 된 공기 호흡기
- 기계적 연동 장치
- 트래픽 바리케이드 및 트래픽 콘 액세서리
- 물 공급 노즐
- 플라스틱 체인 장벽 기둥 및 기둥
- 측정 및 레이아웃 도구
- 검사/검색도구
- 엔진
- 중앙 장비
- 플라스틱
- FINISH 1ST 초 미세 등급, 샌딩 시트
- DAYTON 열전대 어셈블리
- BURNDY Crimpit 시리즈 난연 커버
- EDWARDS SIGNALING 백열등 점등 비콘
- JACKSON SAFETY F4XP 시리즈 페이스 실드
- APOLLO VALVES 89-140-A 시리즈 탄소강 볼 밸브
- MI-T-M 구동 벨트
- MARSHALLTOWN 콜라 흙손
- FANTECH PB 시리즈 프리미엄 욕실 팬
- CONDOR 폴리에스테르/면 니트 장갑