항목 | 스컬 러리 싱크 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 9-1 / 2 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 14 " |
그릇 크기 | 16 "X 20" |
배수구 | 3.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 8" |
수도꼭지 작동 | 해당 사항 없음 |
계량기 | 16 |
실장 형 | 바닥 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 44.5 " |
전체 길이 | 23.25 " |
전체 폭 | 27.5 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지없이 |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 102.87 |
선박 폭 (cm) | 74.93 |
HS 코드 | 7324100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 계량기 | 구멍 수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-16-1-18-L | 16 "X 20" | 14 | 2 | 38.875 " | 27.5 " | ₩ 3,238,760 | ||
314-16-1-18-R | 16 "X 20" | 14 | 2 | 38.875 " | 27.5 " | ₩ 3,238,760 | ||
FN2018-1-14 / 3 | 18 "X 20" | 14 | 3 | 23 " | 27 " | ₩ 4,318,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.