그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 테두리 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
그루브 깊이 | 7 / 16 " |
그루브 폭 | 3 / 16 " |
길이 | 100ft. |
자재 | SBR |
최대 온도 | 230 F |
최소 온도 평가 | -25 화씨 |
전체 높이 | 1 / 2 " |
전체 폭 | 5 / 16 " |
스타일 | A |
UPC | 999570665958 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 4008196000 |
원산지 | US |
모델 | 스타일 | 색상 | 그루브 폭 | 자재 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEP132404423 | A | 검정 | 1 / 2 " | EPDM | 310 F | -50 화씨 | 23 / 32 " | 11 / 16 " | ₩ 363,667 | |
ESBP116202424 | A | 검정 | 1 / 4 " | SBR | 230 F | -25 화씨 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 170,415 | |
ESBP124263232 | A | 검정 | 3 / 8 " | SBR | 230 F | -25 화씨 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 234,517 | |
ESBP132324040 | A | 검정 | 1 / 2 " | SBR | 230 F | -25 화씨 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 311,080 | |
ESBP202100714 | B | 검정 | 1 / 32 " | SBR | 230 F | -25 화씨 | 7 / 32 " | 7 / 64 " | ₩ 127,907 | |
ESBP204221428 | B | 검정 | 1 / 16 " | SBR | 230 F | -25 화씨 | 7 / 16 " | 7 / 32 " | ₩ 201,232 | |
ESBP206211224 | B | 검정 | 3 / 32 " | SBR | 230 F | -25 화씨 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ₩ 152,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.