그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스폰지 롤 |
백업 유형 | PSA 테이프 |
색상 | 검정 |
경도 | 30-50 (쇼어 00) |
연장 | 150% |
마감재 | 질감 |
길이 | 50ft. |
자재 | 네오프렌 -EPDM-SBR |
최대 온도 | + 225F |
최소 온도 평가 | -70F |
인장 강도 | 50 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 닫힌 셀 |
폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.96 |
선박 폭 (cm) | 30.96 |
HS 코드 | 4008115000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 경도 | 연장 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES1 / 16F25-25 | 평원 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 25ft. | 50 PSI | 1 / 16 " | 42 " | ₩ 341,372 | |
CCNES-1 / 8F25-25 | 평원 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 25ft. | 50 PSI | 1 / 8 " | 42 " | ₩ 374,237 | |
CCNES-3 / 16F25-25 | 평원 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 25ft. | 50 PSI | 3 / 16 " | 42 " | ₩ 498,557 | |
CCNES-1 / 4F25-25 | 평원 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 25ft. | 50 PSI | 1 / 4 " | 42 " | ₩ 540,557 | |
CCNES-3 / 8F25-25 | 평원 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 25ft. | 50 PSI | 3 / 8 " | 42 " | ₩ 934,132 | |
CCNES-1 / 2F25-25 | 평원 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 25ft. | 50 PSI | 1 / 2 " | 42 " | ₩ 1,165,412 | |
CCNES-1F25-25 | 평원 | 30-50 (쇼어 00) | 150% | 25ft. | 50 PSI | 1" | 42 " | ₩ 2,818,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.