플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

E JAMES & CO 4040-3/32XTAPE 고무 Buna-n 3/32인치 두께 2 x 36 In | AB3KFU1TXF5

E JAMES & CO 4040-3/32XTAPE 고무 Buna-n 3/32인치 두께 2 x 36인치

재고 있음 있음
항목: AB3KFU 모델: 4040-3/32XTAPE교차 참조: 1TXF5

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,170 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목고무 스트립
백업 유형점착제
색상검정
경도40
연장400%
마감재 부드럽게
길이36 "
자재Buna-N / 니트릴 고무
최대 온도220 F
최소 온도 평가-30 화씨
인장 강도800 PSI
두께3 / 32 "
타입상용 등급
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.17
선박 높이 (cm)2.13
선박 길이 (cm)91.92
선박 폭 (cm)15.72
HS 코드4008210000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델백업 유형연장최대 온도최소 온도 평가인장 강도두께타입가격
E JAMES & CO 5340-1/32HGX 고무 부나니트릴 1/32인치 두께 2 x 36인치 | AA9KQV 1DRC6 5340-1 / 32HGX2"평원500%225 F-40 화씨1500 PSI1 / 32 "높은 등급₩ 4,620
E JAMES & CO 5340-1/16HGX 고무 부나니트릴 1/16인치 두께 2 x 36인치 | AA9KQW 1DRC7 5340-1 / 16HGX2"평원500%225 F-40 화씨1500 PSI1 / 16 "높은 등급₩ 7,805
E JAMES & CO 5340-3/32HGX 고무 부나니트릴 3/32인치 두께 2 x 36인치 | AA9KQX 1DRC8 5340-3 / 32HGX2"평원500%225 F-40 화씨1500 PSI3 / 32 "높은 등급₩ 16,065
E JAMES & CO 5340-1/8HGX 고무 부나니트릴 1/8인치 두께 2 x 36인치 | AA9KQY 1DRC9 5340-1 / 8HGX2"평원500%225 F-40 화씨1500 PSI1 / 8 "높은 등급₩ 16,047
E JAMES & CO 5340-1/4HGX 고무 부나니트릴 1/4인치 두께 2 x 36인치 | AA9KQZ 1DRD2 5340-1 / 4HGX2"평원500%225 F-40 화씨1500 PSI1 / 4 "높은 등급₩ 36,190
E JAMES & CO 5340-3/8HGX 고무 부나니트릴 3/8인치 두께 2 x 36인치 | AA9KRA 1DRD3 5340-3 / 8HGX2"평원500%225 F-40 화씨1500 PSI3 / 8 "높은 등급₩ 41,527
E JAMES & CO 5340-1/2HGX 고무 부나니트릴 1/2인치 두께 2 x 36인치 | AA9KRB 1DRD4 5340-1 / 2HGX2"평원500%225 F-40 화씨1500 PSI1 / 2 "높은 등급₩ 44,047

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

E JAMES & CO 4040-3/32XTAPE 고무 Buna-n 3/32인치 두께 2 x 36인치
₩ 23,170 /단위