E JAMES & CO CCN59-1/2PTAPE 스펀지 시트 네오프렌 1/2x42x72 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스폰지 시트 |
백업 유형 | PSA 테이프 |
색상 | 검정 |
경도 | 40-60 (쇼어 00) |
연장 | 130 비율 |
마감재 | 질감 |
길이 | 72 " |
자재 | 네오프렌 |
최대 온도 | + 200F |
최소 온도 평가 | -70F |
인장 강도 | 70 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
타입 | 닫힌 셀 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 5.04 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 4008115000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 백업 유형 | 연장 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES-1 / 16F59-P | 42 " | 평원 | 150 비율 | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | 50 PSI | 1 / 16 " | ₩ 66,500 | |
CCNES-1 / 8F59-P | 42 " | 평원 | 150 비율 | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | 50 PSI | 1 / 8 " | ₩ 81,462 | |
CCNES-3 / 16F59-P | 42 " | 평원 | 150 비율 | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | 50 PSI | 3 / 16 " | ₩ 105,070 | |
CCNES-1 / 4F59-P | 42 " | 평원 | 150 비율 | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | 50 PSI | 1 / 4 " | ₩ 123,077 | |
CCNES-3 / 8F59-P | 42 " | 평원 | 150 비율 | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | 50 PSI | 3 / 8 " | ₩ 200,987 | |
CCNES-7 / 16F59-P | 42 " | 평원 | 150 비율 | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | 50 PSI | 7 / 16 " | ₩ 260,627 | |
CCNES-3 / 4F59-P | 42 " | 평원 | 150 비율 | 72 " | 네오프렌 -EPDM-SBR | + 225F | 50 PSI | 3 / 4 " | ₩ 459,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.