그것을 얻으십시오 4월 30, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열전 사 라벨 |
색상 | 노란색 |
높이 | 50ft. |
자재 | B-472 난연성 와이어 랩 |
온도. 범위 | -94도 ~ 275도 F |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 9.02 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8443995600 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M71-10-472 | 백 | 3 / 4 " | 10 AWG | 16 AWG | 1 / 4 " | ₩ 192,150 | ||
M71-15-472 | 백 | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 4 " | ₩ 267,476 | ||
M71-17-472 | 백 | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1 / 2 " | ₩ 278,345 | ||
M71-19-472 | 백 | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 1" | ₩ 186,599 | ||
M71-21-472 | 백 | 1" | 10 AWG | 12 AWG | 2.5 " | ₩ 151,016 | ||
M71-29-472 | 백 | 1.5 " | 4 AWG | 10 AWG | 1 / 2 " | ₩ 252,669 | ||
M71-30-472 | 백 | 3 / 4 " | 10 AWG | 16 AWG | 1.5 " | ₩ 305,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.