그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 비 접착 성 백업 |
색상 | 컬러 얼룩이있는 검정 |
경도 | 60 |
연장 | 115% |
마감재 | 조잡한 |
길이 | 30 " |
자재 | 100% 재활용 고무 |
최대 온도 | 120 F |
최소 온도 평가 | 0도 F |
인장 강도 | 250 PSI |
두께 | 5 / 16 " |
타입 | 범용 등급 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 3.01 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 61.44 |
선박 폭 (cm) | 30.96 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8501-1/16-10 | 120 " | 1 / 16 " | 48 " | ₩ 128,677 | ||
8501-1 / 16A | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | ₩ 3,307 | ||
8501-1 / 16F | 48 " | 1 / 16 " | 12 " | ₩ 13,405 | ||
8501-1 / 16G | 30 " | 1 / 16 " | 24 " | ₩ 16,135 | ||
8501-1 / 16H | 48 " | 1 / 16 " | 24 " | ₩ 25,777 | ||
8501-1 / 16J | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | ₩ 28,980 | ||
8501-1 / 16K | 48 " | 1 / 16 " | 48 " | ₩ 48,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.