그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 60 |
연장 | 230 |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 12 " |
자재 | 네오프렌 |
최대 온도 | + 180F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 1500 PSI |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 2 겹 천 삽입 |
UPC | 994140366044 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 0.15 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연장 | 길이 | 자재 | 인장 강도 | 두께 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7710-1 / 16NEO1-A | 230 | 12 " | 네오프렌 | 1500 PSI | 1 / 16 " | 1 겹 천 삽입 | 12 " | ₩ 18,077 | ||
7710-1 / 16NEO1-B | 230 | 12 " | 네오프렌 | 1500 PSI | 1 / 16 " | 1 겹 천 삽입 | 24 " | ₩ 22,435 | ||
7710-1 / 16NEO1-C | 230 | 12 " | 네오프렌 | 1500 PSI | 1 / 16 " | 1 겹 천 삽입 | 36 " | ₩ 40,057 | ||
7710-1/16NEO1-5 | 230 | 60 " | 네오프렌 | 1500 PSI | 1 / 16 " | 1 겹 천 삽입 | 36 " | ₩ 164,272 | ||
7710-1 / 16NEO110 | 230 | 120 " | 네오프렌 | 1500 PSI | 1 / 16 " | 1 겹 천 삽입 | 36 " | ₩ 371,962 | ||
7710-1 / 8NEO2-B | 230 | 12 " | 네오프렌 | 1500 PSI | 1 / 8 " | 2 겹 천 삽입 | 24 " | ₩ 38,867 | ||
7710-1 / 8NEO2-C | 230 | 12 " | 네오프렌 | 1500 PSI | 1 / 8 " | 2 겹 천 삽입 | 36 " | ₩ 53,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.