그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 스트립 |
백업 유형 | 점착제 |
색상 | 백 |
경도 | 60 |
연장 | 450% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | Buna-N / 니트릴 고무 |
최대 온도 | 225 F |
최소 온도 평가 | -30 화씨 |
인장 강도 | 1000의 PSI |
두께 | 3 / 16 " |
타입 | FDA 등급 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 2.39 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 15.72 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 백업 유형 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
310-1 / 16XTAPE | 점착제 | 1 / 16 " | 2" | ₩ 19,057 | |
310-1 / 8XTAPE | 점착제 | 1 / 8 " | 2" | ₩ 29,435 | |
310-1 / 4XTAPE | 점착제 | 1 / 4 " | 2" | ₩ 41,212 | |
310-1 / 16YTAPE | 점착제 | 1 / 16 " | 4" | ₩ 31,990 | |
310-1 / 8YTAPE | 점착제 | 1 / 8 " | 4" | ₩ 41,160 | |
310-3 / 16YTAPE | 점착제 | 3 / 16 " | 4" | ₩ 52,605 | |
310-1 / 4YTAPE | 점착제 | 1 / 4 " | 4" | ₩ 68,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.