E JAMES & CO 2850-1/8 롤 실리콘 1/8 x 36인치 폭 51피트 빨간색 50a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 빨간색 |
경도 | 50 |
연장 | 250% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 51ft. |
자재 | 실리콘 고무 |
최대 온도 | 400 F |
최소 온도 평가 | -60 화씨 |
인장 강도 | 500의 PSI |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 상용 등급 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 56.48 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3920992000 |
원산지 | CN |
모델 | 경도 | 연장 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2830-1/16 | 30 | 100% | 100ft. | 550 PSI | 1 / 16 " | ₩ 9,114,280 | |
2850-1/16 | 50 | 250% | 100ft. | 500의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 9,532,232 | |
2860-1/16 | 60 | 200% | 100ft. | 500의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 9,532,232 | |
2860-1/32 | 60 | 200% | 150ft. | 500의 PSI | 1 / 32 " | ₩ 8,163,592 | |
2860-1/8 | 60 | 200% | 51ft. | 500의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 8,639,680 | |
2830-1/16-25 | 30 | 100% | 25ft. | 550 PSI | 1 / 16 " | ₩ 2,473,065 | |
2830-1/4-10 | 30 | 100% | 10ft. | 550 PSI | 1 / 4 " | ₩ 3,834,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.