그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 점착제 |
색상 | 빨간색 |
경도 | 30 |
연장 | 100% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | 실리콘 고무 |
최대 온도 | 400 F |
최소 온도 평가 | -60 화씨 |
인장 강도 | 550 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
타입 | 상용 등급 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 4.63 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 30.96 |
HS 코드 | 3920992000 |
원산지 | CN |
모델 | 백업 유형 | 길이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2830-1 / 32A | 평원 | 12 " | 1 / 32 " | ₩ 18,655 | |
2830-1 / 16A | 평원 | 12 " | 1 / 16 " | ₩ 29,190 | |
2830-3 / 32A | 평원 | 12 " | 3 / 32 " | ₩ 41,790 | |
2830-1 / 8A | 평원 | 12 " | 1 / 8 " | ₩ 82,075 | |
2830-3 / 16A | 평원 | 12 " | 3 / 16 " | ₩ 116,252 | |
2830-1 / 4A | 평원 | 12 " | 1 / 4 " | ₩ 156,905 | |
2830-3 / 8A | 평원 | 12 " | 3 / 8 " | ₩ 169,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.