그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 A : 60 |
내부 Dia. | 1 / 16 " |
길이 | 25ft. |
자재 | 바이 턴 |
외부 Dia. | 1 / 8 " |
온도. 범위 | -40에서 400F |
관용 | +/- 0.013 " |
타입 | 유연성 |
UPC | 994138381745 |
벽 두께 | 1 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 경도 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1525F - 062125-25 | 해안 A : 75 | -30 ~ 400 F | ₩ 173,425 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.