E JAMES & CO 1508-375100-50 Santoprene 배관 1 인치 외경 50 피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 3" |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 A : 64 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 산토 프렌 |
최대. 압력 | 19의 PSI |
외부 Dia. | 1" |
온도. 범위 | -60에서 275F로 |
인장 강도 | 950 PSI |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 7.31 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1508-062188-50 | 9 / 16 " | 1 / 16 " | 34의 PSI | 3 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 41,352 | |
1508-125250-50 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 19의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 49,420 | |
1508-125375-50 | 1.125 " | 1 / 8 " | 29의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 112,210 | |
1508-188312-50 | 15 / 16 " | 3 / 16 " | 13의 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 56,105 | |
1508-188375-50 | 1.125 " | 3 / 16 " | 19의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 32 " | ₩ 90,982 | |
1508-188563-50 | 1-11 / 16 " | 3 / 16 " | 29의 PSI | 9 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 232,680 | |
1508-250375-50 | 1.125 " | 1 / 4 " | 10의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 68,635 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.