그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 1.125 " |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 A : 64 |
내부 Dia. | 1 / 8 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 산토 프렌 |
최대. 압력 | 29의 PSI |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -60에서 275F로 |
인장 강도 | 950 PSI |
벽 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1508-062188-50 | 9 / 16 " | 1 / 16 " | 34의 PSI | 3 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 44,100 | |
1508-125250-50 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 19의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 55,615 | |
1508-188312-50 | 15 / 16 " | 3 / 16 " | 13의 PSI | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 62,160 | |
1508-188375-50 | 1.125 " | 3 / 16 " | 19의 PSI | 3 / 8 " | 3 / 32 " | ₩ 100,800 | |
1508-188563-50 | 1-11 / 16 " | 3 / 16 " | 29의 PSI | 9 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 257,810 | |
1508-250375-50 | 1.125 " | 1 / 4 " | 10의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 76,055 | |
1508-250438-50 | 1-5 / 16 " | 1 / 4 " | 16의 PSI | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 145,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.