그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 30 |
연장 | 450% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 24 " |
자재 | 네오프렌 고무 |
최대 온도 | 225 F |
최소 온도 평가 | -30 화씨 |
인장 강도 | 1200의 PSI |
두께 | 3 / 16 " |
타입 | 높은 등급 |
UPC | 818257266878 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 백업 유형 | 경도 | 두께 | 타입 | 폭 | 연장 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-3 / 32HGA | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 3 / 32 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 12 " | ₩ 21,770 | ||
1030-3 / 16HGA | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 3 / 16 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 12 " | ₩ 24,167 | ||
1030-3 / 8HGA | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 3 / 8 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 12 " | ₩ 73,097 | ||
1030-3 / 4HGA | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 3 / 4 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 12 " | ₩ 125,195 | ||
1030-3 / 32HGB | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 3 / 32 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 24 " | ₩ 39,217 | ||
1030-3 / 8HGB | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 3 / 8 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 24 " | ₩ 146,090 | ||
1030-3 / 32HGC | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 3 / 32 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 36 " | ₩ 67,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.