그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 작동 식 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
최대. 압력 | 1500psi CWP, 125psi 증기 |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
산 | 직접 |
조작 | 스프링 리턴-페일 클로즈 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포트 | 가득 찬 |
필요한 압력 | 80의 PSI |
씰 재질 | PTFE / RTFE |
시트 재질 | RTFE |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 140도 |
UPC | 649848037443 |
밸브 구조 | XNUMX 피스 |
선박 중량 (kg) | 2.33 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | CN |
모델 | 바디 스타일 | 최대. 압력 | 조작 | 파이프 크기 | 포트 | 씰 재질 | 밸브 구조 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSA3AJD02A | 세 가지 방법 | 1000psi CWP, 125psi 증기 | 이중 행동 | 1 / 2 " | 전환기 L 스타일 | PTFE / Viton (R) | 원피스 | ₩ 1,747,200 | |
PYSA4AJD02A | 세 가지 방법 | 1000psi CWP, 125psi 증기 | 이중 행동 | 3 / 4 " | 전환기 L 스타일 | PTFE / Viton (R) | 원피스 | ₩ 1,897,735 | |
PYSA5AJD05A | 세 가지 방법 | 1000psi CWP, 125psi 증기 | 이중 행동 | 1" | 전환기 L 스타일 | PTFE / Viton (R) | 원피스 | ₩ 2,691,500 | |
PYSA7AJD07A | 세 가지 방법 | 800psi CWP, 125psi 증기 | 이중 행동 | 1.5 " | 전환기 L 스타일 | PTFE / Viton (R) | 원피스 | ₩ 3,765,492 | |
PYSA8AJD08A | 세 가지 방법 | 800psi CWP, 125psi 증기 | 이중 행동 | 2" | 전환기 L 스타일 | PTFE / Viton (R) | 원피스 | ₩ 4,119,325 | |
PYSA3AJS044A | 세 가지 방법 | 1000psi CWP, 125psi 증기 | 스프링 리턴-페일 클로즈 | 1 / 2 " | 전환기 L 스타일 | PTFE / Viton (R) | 원피스 | ₩ 2,135,210 | |
PYSA4AJS054A | 세 가지 방법 | 1000psi CWP, 125psi 증기 | 스프링 리턴-페일 클로즈 | 3 / 4 " | 전환기 L 스타일 | PTFE / Viton (R) | 원피스 | ₩ 1,355,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.