그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 작동 식 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT |
맥스. 입구 압력 | 300의 PSI |
최대. 압력 | 600psi CWP |
산 | 직접 |
조작 | 이중 행동 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | 가득 찬 |
필요한 압력 | 80의 PSI |
씰 재질 | PTFE / Viton (R) |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 140도 |
밸브 구조 | XNUMX 피스 |
선박 중량 (kg) | 1.92 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8481809040 |
원산지 | CN |
모델 | 조작 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PVA64AMD01A | 이중 행동 | 3 / 4 " | ₩ 1,166,585 | |
PVA65AMD11A | 이중 행동 | 1" | ₩ 1,187,025 | |
PVA68AMD03A | 이중 행동 | 2" | ₩ 2,077,547 | |
PVA63AMS012A | 스프링 리턴-페일 클로즈 | 1 / 2 " | ₩ 1,308,335 | |
PVA64AMS023A | 봄 귀환 | 3 / 4 " | ₩ 1,514,747 | |
PVA65AMS024A | 봄 귀환 | 1" | ₩ 1,619,555 | |
PVA67AMS035A | 봄 귀환 | 1.5 " | ₩ 1,866,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.