그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선택된. 작동 식 볼 밸브 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 150도 F |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | 구동 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 2- 방법 |
연결 | FNPT |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
최대. 압력 | 600psi CWP |
맥스. 수압 | 600의 PSI |
산 | 직접 |
포트 수 | 2 |
파이프 크기 | 1.25 " |
포트 | 가득 찬 |
정격 | 600psi CWP |
씰 재질 | 바이 턴 |
씰 | 바이 턴 |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 니켈 도금 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
전압 | 12VDC, 24VAC/VDC |
선박 중량 (kg) | 3.23 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8481809025 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 시트 재질 | 주변 온도. 범위 | 볼 재질 | 줄기 재질 | 온도. 범위 | 밸브 구조 | 전압 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHH2AATE01 | PTFE | -40도 ~ 150도 F | 크롬 도금 황동 | 니켈 도금 황동 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | 115 VAC | 황동 | ₩ 5,777,222 | ||
EHH23ATE20H | PTFE | -40도 ~ 150도 F | 크롬 도금 황동 | 니켈 도금 황동 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | 12VDC, 24VAC/VDC | 황동 | ₩ 1,236,935 | ||
EHH24ATE20H | PTFE | -40도 ~ 150도 F | 크롬 도금 황동 | 니켈 도금 황동 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | 12VDC, 24VAC/VDC | 황동 | ₩ 1,286,425 | ||
EHH25ATE20H | PTFE | -40도 ~ 150도 F | 크롬 도금 황동 | 니켈 도금 황동 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | 12VDC, 24VAC/VDC | 황동 | ₩ 1,342,267 | ||
EHH27ATE25H | PTFE | -40도 ~ 150도 F | 크롬 도금 황동 | 니켈 도금 황동 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | 12VDC, 24VAC/VDC | 황동 | ₩ 1,792,227 | ||
EHH28ATE25H | PTFE | -40도 ~ 150도 F | 크롬 도금 황동 | 스테인리스 강 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | 12VDC, 24VAC/VDC | 황동 | ₩ 1,878,537 | ||
EHS21AJE20H | RTFE | -40도 ~ 150도 F | CF8M 스테인리스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | 미디어 -20도 ~ 370도 F, 주변 -40도 ~ 150도 F | 2- 조각 | 12VDC, 24VAC/VDC | 스테인리스 강 | ₩ 1,328,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.